Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M6 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 M6 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293857
EAN/GTIN:
     4055248116569
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 M6 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Gewicht kg per 100:
0,23
s:
10
m:
5,2
d:
6
e:
11,05
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
10
Höhe:
5,2 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00824*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64696*
€ 1,95988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37471*
€ 1,6359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03363*
€ 0,04002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01923*
€ 0,02288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01676*
€ 0,01994
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01156*
€ 0,01376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00824*
€ 0,00981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.