Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 M2,5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 M2,5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 M2,5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 M2,5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 M2,5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6-8 M2,5 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293853
EAN/GTIN:
     4057221944596
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 6-8 M2,5 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Gewicht kg per 100:
0,027
s:
5
m:
2
d:
2,5
e:
5,45
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
5
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0046*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5195*
€ 1,80821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25398*
€ 1,49224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02551*
€ 0,03036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01277*
€ 0,0152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01072*
€ 0,01276
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00647*
€ 0,0077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0046*
€ 0,00547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.