Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern MS galCr M5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galCr M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galCr M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galCr M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galCr M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galCr M5 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293850
EAN/GTIN:
     4043952466414
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 MS galCr M5 HP
Weitere Informationen:
s:
8
m:
4,7
d:
5
e:
8,79
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Normart:
ISO
Oberfläche:
verchromt
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
8
Höhe:
4,7 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0325*
€ 0,0522*
3 Tage
4500
100
€ 4,30*
ab € 0,1858*
€ 0,2668*
5 Tage
6400
100
€ 5,99*
ab € 0,2025*
€ 0,2744*
7 Tage
4480
100
€ 5,59*
ab € 0,208*
€ 0,278*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,217*
€ 0,297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.