Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 6/8 LH M4 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 6/8 LH M4 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6/8 LH M4 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6/8 LH M4 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6/8 LH M4 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6/8 LH M4 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293729
EAN/GTIN:
     4057221943988
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 6/8 LH M4 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
7
m:
3,2
d:
4
e:
7,66
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
7
Höhe:
3,2 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Durchmesser:
4 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4032 lg, 4032-4-6 / 6 Au-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1056*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.