Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 1.7218 / 1.7258 M30 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.7218 / 1.7258 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.7218 / 1.7258 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.7218 / 1.7258 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.7218 / 1.7258 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.7218 / 1.7258 M30 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293666
EAN/GTIN:
     4051426691378
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 1.7218 / 1.7258 M30 HP
Weitere Informationen:
s:
46
m:
25,6
d:
30
e:
50,85
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 30
Werkstoff:
1.7218
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
25,6 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4032
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
525
25
€ 4,30*
ab € 1,7006*
€ 2,385*
6 Tage
525
10
€ 4,90*
ab € 1,756*
€ 2,396*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,6359*
€ 2,4059*
5 Tage
725
25
€ 5,99*
ab € 1,858*
€ 2,4765*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,9108*
€ 2,5208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4059*
€ 2,86302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2259*
€ 2,64882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1459*
€ 2,55362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0559*
€ 2,44652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9659*
€ 2,33942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6359*
€ 1,94672
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.