Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M30 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M30 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293630
EAN/GTIN:
     4057221943490
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 galZn M30 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Gewicht kg per 100:
22
s:
46
m:
25,6
d:
30
e:
50,85
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 30
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
25,6 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,733*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,653*
€ 3,15707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,443*
€ 2,90717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,353*
€ 2,80007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,243*
€ 2,66917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,153*
€ 2,56207
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,733*
€ 2,06227
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.