Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 42 x 200 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 42 x 200 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 42 x 200 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 42 x 200 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 42 x 200 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 42 x 200 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-292379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292379
EAN/GTIN:
     4057223484533
Suchbegriffe:
4017-42-200-8.8
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 42 x 200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
256
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
65
d:
42
l:
200
k:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
13,5
Kopfform:
Außensechskant
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 42
Antriebsgröße:
65
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,8559*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,8784*
€ 41,5053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,8084*
€ 41,422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,8082*
€ 34,28176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,9775*
€ 29,72323
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,8259*
€ 25,97282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,4159*
€ 25,48492
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,8559*
€ 21,24852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.