Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 140 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 140 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 140 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 140 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 140 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 140 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-292305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292305
EAN/GTIN:
     4057223483796
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 140
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
46
d:
30
l:
140
k:
18,7
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
140
Gewicht kg per 100:
92,1
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6399*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,0821*
€ 13,1877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2459*
€ 9,81262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,059*
€ 8,40021
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,1399*
€ 7,30648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0199*
€ 7,16368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7499*
€ 6,84238
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6399*
€ 5,52148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.