Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 48 x 160 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 48 x 160 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 48 x 160 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 48 x 160 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 48 x 160 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291896
EAN/GTIN:
     4057223483093
Suchbegriffe:
4017-48-160-8.8
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 48 x 160
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
306
LAENGE:
160
Antriebsgröße:
75
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
75
d:
48
l:
160
k:
30
a:
15
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 48
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
160 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,1699*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,5522*
€ 51,82712
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,7522*
€ 50,87512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,8249*
€ 42,63163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,9279*
€ 36,8042
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,0299*
€ 32,16558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,4099*
€ 31,42778
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,1699*
€ 26,38218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.