Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 65 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 65 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 65 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 65 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 36 x 65 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291800
EAN/GTIN:
     4057223482300
Suchbegriffe:
4017-36-65-8.8
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
88,6
LAENGE:
65
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
55
d:
36
l:
65
k:
22,5
a:
12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 36
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
65 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0763*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8986*
€ 11,77933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3138*
€ 8,70342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1863*
€ 7,3617
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,3763*
€ 6,3978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2863*
€ 6,2907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0263*
€ 5,9813
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0763*
€ 4,8508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.