Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 320 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 320 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 320 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 320 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 320 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291756
EAN/GTIN:
     4057223481983
Suchbegriffe:
4017-30-320-8.8
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 320
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
181
LAENGE:
320
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
320
k:
18,7
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
320 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,5225*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,1358*
€ 31,1016
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,2958*
€ 30,102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,7865*
€ 24,73594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,7351*
€ 21,10477
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,4825*
€ 18,42418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,3425*
€ 18,25758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,5225*
€ 14,90178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.