Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 140 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 140 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 140 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 140 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 140 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291741
EAN/GTIN:
     4057223481839
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 140
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
46
d:
30
l:
140
k:
18,7
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
92,1
LAENGE:
140
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
140 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2008*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,0709*
€ 14,36437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,7209*
€ 13,94787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,0145*
€ 10,72726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6787*
€ 9,13765
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,6908*
€ 7,96205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5808*
€ 7,83115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2008*
€ 6,18895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.