Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 40 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 40 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 40 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 40 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 40 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291726
EAN/GTIN:
     4057223481693
Suchbegriffe:
4017-30-40-8.8
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
44,8
LAENGE:
40
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
40
k:
18,7
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7257*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4657*
€ 6,50418
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2257*
€ 6,21858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0057*
€ 5,95678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8257*
€ 5,74258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5957*
€ 5,46888
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7257*
€ 4,43358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.