Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 35 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 35 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 35 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 35 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 35 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291725
EAN/GTIN:
     4057223481686
Suchbegriffe:
4017-30-35-8.8
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
42,4
LAENGE:
35
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
35
k:
18,7
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1708*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0839*
€ 11,99984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4754*
€ 8,89573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,324*
€ 7,52556
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,5008*
€ 6,54595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4008*
€ 6,42695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1508*
€ 6,12945
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1708*
€ 4,96325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.