Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 170 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 170 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 170 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 170 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 170 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291534
EAN/GTIN:
     4057221234604
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 170
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
24
d:
16
l:
170
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
26,3
LAENGE:
170
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
170 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5134*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3234*
€ 2,76485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1334*
€ 2,53875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0534*
€ 2,44355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9734*
€ 2,34835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8834*
€ 2,24125
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5134*
€ 1,80095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.