Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 25 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 25 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 25 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 25 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 25 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291512
EAN/GTIN:
     4057221233959
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
25
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
7,02
LAENGE:
25
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
25 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2858*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4758*
€ 0,5662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3858*
€ 0,4591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3458*
€ 0,4115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.