Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 16 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 16 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 16 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 16 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 16 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291510
EAN/GTIN:
     4057221233898
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
16
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
5,83
LAENGE:
16
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5075*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7595*
€ 6,85381
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0573*
€ 1,25819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8287*
€ 0,98615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7987*
€ 0,95045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.