Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 3 x 40 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 3 x 40 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 3 x 40 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 3 x 40 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 3 x 40 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291316
EAN/GTIN:
     4057221229891
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
5,5
d:
3
l:
40
k:
2
a:
1,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
0,203
LAENGE:
40
Antriebsgröße:
5,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,041*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.