Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben M 8 x 70, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben M 8 x 70, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 8 x 70, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 8 x 70, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 8 x 70, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 8 x 70, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
Artikel-Nr.:
     5417F-291242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291242
EAN/GTIN:
     4057221253131
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoff:
Messing
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
3,05
LAENGE:
70
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
s:
13
d:
8
l:
70
k:
5,3
a:
3,75
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8005*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7235*
€ 4,43097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9181*
€ 2,28254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4638*
€ 1,74192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9805*
€ 1,1668
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8005*
€ 0,9526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.