Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben M 8 x 55, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben M 8 x 55, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 8 x 55, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 8 x 55, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 8 x 55, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 8 x 55, Messing blank, mit Gewinde bis Kopf
Artikel-Nr.:
     5417F-291240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291240
EAN/GTIN:
     4057221253094
Suchbegriffe:
4017-8-55-Messing
ISO 4017 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoff:
Messing
l:
55
k:
5,3
a:
3,75
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
2,53
LAENGE:
55
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
s:
13
d:
8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Länge:
55 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7689*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2489*
€ 1,48619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1189*
€ 1,33149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0389*
€ 1,23629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9989*
€ 1,18869
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9589*
€ 1,14109
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7689*
€ 0,91499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.