Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 90 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-291162
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     291162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4017-24-90-5.6
ISO 4017 24x90 5.6, galv. verzinkt farblos, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
36
d:
24
l:
90
k:
15
a:
9
Kopfform:
Außensechskant
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.6
Länge:
90 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5943*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8743*
€ 4,61042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6643*
€ 4,36052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5543*
€ 4,22962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4043*
€ 4,05112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2543*
€ 3,87262
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5943*
€ 3,08722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.