Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 6 x 35 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 6 x 35 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 6 x 35 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 6 x 35 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 6 x 35 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 6 x 35 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 6 x 35 5.6 verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-291080
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     291080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4017-6-35-5.6
ISO 4017 6x35 5.6, galv. verzinkt farblos, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
10
d:
6
l:
35
k:
4
a:
3
Gewinde:
M 6
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0785*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.