Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 90 10.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 90 10.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 90 10.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 90 10.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 90 10.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h (Salzsprühnebeltest)
Artikel-Nr.:
     5417F-290813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290813
EAN/GTIN:
     4057222133111
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 12x90 10 / 10.9, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
k:
7,5
a:
5,25
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
90 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
18
Durchmesser:
12 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4017
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
10.9
s:
18
d:
12
l:
90 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.080 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5629*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1637*
€ 7,3348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5637*
€ 6,6208
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0499*
€ 1,24938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9033*
€ 1,07493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8833*
€ 1,05113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8433*
€ 1,00353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7029*
€ 0,83645
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5629*
€ 0,66985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.