Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben M 20 x 50, 12.9 blank, mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben M 20 x 50, 12.9 blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 20 x 50, 12.9 blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 20 x 50, 12.9 blank, mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Sechskantschrauben M 20 x 50, 12.9 blank, mit Gewinde bis Kopf
Artikel-Nr.:
     5417F-290646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290646
EAN/GTIN:
     4057221218017
Suchbegriffe:
4017-20-50-12.9
ISO 4017 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
d:
20
l:
50
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
50 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7121*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6021*
€ 3,0965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3921*
€ 2,8466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2721*
€ 2,7038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1821*
€ 2,5967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1121*
€ 2,5134
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7121*
€ 2,0374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.