Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 50 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 50 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 50 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 50 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 50 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 50 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 24 x 50 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-290537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290537
EAN/GTIN:
     4057221212121
Suchbegriffe:
4017-24-50-10.9
ISO 4017 24x50 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
50
k:
15
a:
9
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
36
d:
24
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
50 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3886*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1386*
€ 2,54493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9486*
€ 2,31883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8886*
€ 2,24743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7986*
€ 2,14033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7286*
€ 2,05703
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3886*
€ 1,65243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.