Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 8 x 70 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 8 x 70 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 8 x 70 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 8 x 70 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 8 x 70 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 8 x 70 10.9 verzinkt farblos
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 8 x 70 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-290464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290464
EAN/GTIN:
     4057221210950
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8x70 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
70
k:
5,3
a:
3,75
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1847*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1935*
€ 3,80027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4439*
€ 0,52824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4139*
€ 0,49254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2953*
€ 0,35141
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.