Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 120 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 120 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 120 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 120 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 120 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-290353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290353
EAN/GTIN:
     4057223485141
Suchbegriffe:
4017-30-120-10 / 10.9
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
82,7
LAENGE:
120
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
120
k:
18,7
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
120 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7817*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,365*
€ 13,52435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4983*
€ 10,11298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,261*
€ 8,64059
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,3217*
€ 7,52282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1417*
€ 7,30862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9017*
€ 7,02302
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7817*
€ 5,69022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.