Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 130 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 130 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 130 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 130 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 130 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-290243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290243
EAN/GTIN:
     4057221215122
Suchbegriffe:
4017-18-130-10 / 10.9
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 130
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
26,8
LAENGE:
130
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
d:
18
l:
130
k:
11,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 18
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
130 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6439*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5139*
€ 2,99154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3039*
€ 2,74164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2239*
€ 2,64644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1239*
€ 2,52744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0339*
€ 2,42034
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6439*
€ 1,95624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.