Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 120, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 120, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 120, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 120, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 120, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 36 x 120, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288625
EAN/GTIN:
     4057223475951
Suchbegriffe:
4014-36-120-8.8
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
42
b=l<125 mm:
78
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
55
d:
36
l:
120
b:
78
k:
22,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
132
LAENGE:
120
Gewinde:
M 36
b=l>200 mm:
97
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
84
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
120 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,1374*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,3274*
€ 27,75961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,1274*
€ 27,52161
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,0274*
€ 26,21261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,0874*
€ 25,09401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,6174*
€ 24,53471
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,1374*
€ 20,39351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.