Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 60, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 60, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 60, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 60, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 60, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 60, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4014-10-60-8.8
ISO 4014 10x60 8.8, feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
34
Ausführung:
Sechskantschrauben
b:
26
k:
6,4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
4,34
Gewindeart:
metrisches Gewinde
LAENGE:
60
b=l>200 mm:
45
Gewinde:
M 10
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
60 mm
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3454*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5754*
€ 0,68473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4854*
€ 0,57763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4654*
€ 0,55383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4154*
€ 0,49433
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3454*
€ 0,41103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.