Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288511
EAN/GTIN:
     4057221178540
Suchbegriffe:
4014-8-50-8.8
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
28
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
50
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
2,42
LAENGE:
50
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1672*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3283*
€ 3,96068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3234*
€ 0,38485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.