Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 8 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288156
EAN/GTIN:
     4055248116286
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
28
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
50
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
2,42
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
Länge:
50
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0719*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7561*
€ 3,27976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,294*
€ 2,72986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.