Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 105 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 105 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 105 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 105 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 105 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287401
EAN/GTIN:
     4057221189966
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 105
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
83
Ausführung:
Sechskantschrauben
b:
22
k:
5,3
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
4,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
LAENGE:
105
b=l>200 mm:
-
Gewinde:
M 8
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
105
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
105 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2471*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4071*
€ 0,48445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3471*
€ 0,41305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3371*
€ 0,40115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2471*
€ 0,29405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.