Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 55 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 55 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 55 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 55 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 55 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287391
EAN/GTIN:
     4057221189607
Suchbegriffe:
4014-8-55-8.8
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
33
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
55
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
2,58
LAENGE:
55
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
55 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0744*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.