Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 130, 5.6 verzinkt, AD W7/TRD 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 130, 5.6 verzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 130, 5.6 verzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 130, 5.6 verzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 130, 5.6 verzinkt, AD W7/TRD 106
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 130, 5.6 verzinkt, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-287253
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     287253
EAN/GTIN:
     4057222733380
Suchbegriffe:
4014-33-130-5.6
ISO 4014 33x130 5.6, galv. verzinkt farblos, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
52
b=l<125 mm:
72
Antriebsgröße:
50
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
50
d:
33
l:
130
b:
78
k:
21
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 33
b=l>200 mm:
91
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
78
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.6
Länge:
130 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,1601*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,3401*
€ 17,06472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,1301*
€ 16,81482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,4201*
€ 15,96992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,9901*
€ 15,45822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5501*
€ 14,93462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1601*
€ 12,09052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.