Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 210, 5.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 210, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 210, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 210, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 210, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 210, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 210, 5.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287133
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     287133
EAN/GTIN:
     4057222732291
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 33x210 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
119
b:
91
k:
21
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
91
Gewinde:
M 33
b=l 125-200 mm:
78
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
72
Antriebsgröße:
50
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
50
d:
33
l:
210
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.6
Länge:
210 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,6335*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,8371*
€ 20,03615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,5071*
€ 19,64345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1576*
€ 13,27754
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,7335*
€ 11,58287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5435*
€ 11,35677
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6335*
€ 9,08387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.