Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 140, 5.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 140, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 140, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 140, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 140, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 140, 5.6 blank
ISO 4014 Sechskantschraube mit Schaft, M 33 x 140, 5.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-287125
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     287125
EAN/GTIN:
     4057222732222
Suchbegriffe:
4014-33-140-5.6
ISO 4014 33x140 5.6, blank, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
62
b=l<125 mm:
72
Antriebsgröße:
50
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
50
d:
33
l:
140
b:
78
k:
21
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 33
b=l>200 mm:
91
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
78
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.6
Länge:
140 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,5571*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,8971*
€ 17,72755
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,6871*
€ 17,47765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,9471*
€ 16,59705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,4771*
€ 16,03775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0371*
€ 15,51415
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5571*
€ 12,56295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.