Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50, 10.9 Zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50, 10.9 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50, 10.9 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50, 10.9 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50, 10.9 Zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-286880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286880
EAN/GTIN:
     4057222121972
Suchbegriffe:
4014-8-50-10.9
ISO 4014 8x50 10 / 10.9, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
Schaftlänge:
28
Antriebsgröße:
13
Durchmesser:
8 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4014
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
s:
13
Werkstoff:
10.9
d:
8
l:
50
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
Länge:
50
b=l<125 mm:
22
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.410 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2336*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3836*
€ 0,45648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3336*
€ 0,39698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2836*
€ 0,33748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.