Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50, 8.8 Zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50, 8.8 Zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-286795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286795
EAN/GTIN:
     4057222120296
Suchbegriffe:
4014-8-50-8.8
ISO 4014 8x50 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
Schaftlänge:
28
Antriebsgröße:
13
Durchmesser:
8 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4014
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
s:
13
Werkstoff:
8.8
d:
8
l:
50
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
Länge:
50
b=l<125 mm:
22
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.820 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1241*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9909*
€ 3,55917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3887*
€ 0,46255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3597*
€ 0,42804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2482*
€ 0,29536
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.