Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 48 x 200, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 48 x 200, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 48 x 200, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 48 x 200, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 48 x 200, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 48 x 200, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 48 x 200, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286504
EAN/GTIN:
     4057223478068
Suchbegriffe:
4014-48-200-10.9
ISO 4014 48x200 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
92
b=l<125 mm:
102
Antriebsgröße:
75
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
75
d:
48
l:
200
b:
108
k:
30
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
372
LAENGE:
200
Gewinde:
M 48
b=l>200 mm:
121
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
108
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
200 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,7595*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,6477*
€ 55,51076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,5277*
€ 54,17796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,1616*
€ 45,4123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,086*
€ 39,37234
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,9195*
€ 34,41421
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,3095*
€ 33,68831
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,7595*
€ 28,27381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.