Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 200, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 200, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 200, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 200, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 200, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 200, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 42 x 200, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286481
EAN/GTIN:
     4057223477832
Suchbegriffe:
4014-42-200-10.9
ISO 4014 42x200 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
104
b=l<125 mm:
90
Antriebsgröße:
65
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
65
d:
42
l:
200
b:
96
k:
26
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
274
LAENGE:
200
Gewinde:
M 42
b=l>200 mm:
109
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
96
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
200 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,5979*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,057*
€ 41,71783
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,537*
€ 41,09903
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,498*
€ 33,91262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,6685*
€ 29,35552
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,5479*
€ 25,642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,2279*
€ 25,2612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,5979*
€ 20,9415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.