Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 33 x 250, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 33 x 250, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 33 x 250, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 33 x 250, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 33 x 250, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 33 x 250, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 33 x 250, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286428
EAN/GTIN:
     4057223477306
Suchbegriffe:
4014-33-250-10.9
ISO 4014 33x250 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
159
b=l<125 mm:
72
Antriebsgröße:
50
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
50
d:
33
l:
250
b:
91
k:
21
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
195
LAENGE:
250
Gewinde:
M 33
b=l>200 mm:
91
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
78
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
250 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,035*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,2606*
€ 25,30011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,8706*
€ 24,83601
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,018*
€ 20,25142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,4821*
€ 17,2337
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,645*
€ 15,04755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,385*
€ 14,73815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,035*
€ 11,94165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.