Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 270, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 270, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 270, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 270, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 270, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 270, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 270, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286237
EAN/GTIN:
     4057221175075
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 16x270 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
213
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
16
l:
270
b:
57
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
45,4
LAENGE:
270
Gewinde:
M 16
b=l>200 mm:
57
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
270 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,081*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,571*
€ 5,43949
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,361*
€ 5,18959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,211*
€ 5,01109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,061*
€ 4,83259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,861*
€ 4,59459
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,081*
€ 3,66639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.