Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 16x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 16x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 16x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 16x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 16x20, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-285211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2338-16-20-A1/1.4305
ISO 2338 Edelstahl A1 16 m6x20 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
d:
16
l:
20
c:
3
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
20 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
2338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8917*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5075*
€ 1,79393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4775*
€ 1,75823
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,2317*
€ 1,46572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1917*
€ 1,41812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1517*
€ 1,37052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1017*
€ 1,31102
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8917*
€ 1,06112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.