Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x1,5, 1.4310 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x1,5, 1.4310 blank
DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x1,5, 1.4310 blank
DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x1,5, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284764
EAN/GTIN:
     4057223501506
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
DIN 2093 25x12,2x1,5 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
1,5
s:
1,5
d2:
25
d1:
12,2
Steigung:
1,5
Durchmesser 2:
25
Durchmesser 1:
12,2
Stärke:
1,5 mm
Variante:
25x12,2x1,5
d2 x d1 x S:
25x12,2x1,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4310
Werkstoffart:
Edelstahl
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Länge:
12,2 mm
Innendurchmesser:
12,2 mm
Durchmesser:
25 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, tellerfeder, 2093-25-12,2-1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1459*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3596*
€ 2,80792
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3199*
€ 0,38068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2079*
€ 0,2474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.