Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 100x51x2,7, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x2,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x2,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x2,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x2,7, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284675
EAN/GTIN:
     4057223500110
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 100x51x2,7 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Durchmesser 2:
100
Durchmesser 1:
51
Stärke:
2,7 mm
Variante:
100x51x2,7
d2 x d1 x S:
100x51x2,7
Antriebsgröße:
2,7
Werkstoff:
Stahl
s:
2,7
d2:
100
d1:
51
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2,7 mm
Länge:
51 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Innendurchmesser:
51 mm
Durchmesser:
100 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 100x51,0x2,7, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-100-51-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2111*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3111*
€ 3,94021
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1511*
€ 3,74981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0411*
€ 3,61891
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9311*
€ 3,48801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7911*
€ 3,32141
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2111*
€ 2,63121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.