Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 60x30,5x3,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 60x30,5x3,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x30,5x3,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x30,5x3,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284645
EAN/GTIN:
     4057222809139
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 60x30,5x3,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Stärke:
3,5 mm
Material/Güte:
St
d2 x d1 x S:
60x30,5x3,5
Variante:
60x30,5x3,5
Antriebsgröße:
3,5
s:
3,5
Werkstoff:
Stahl
d2:
60
d1:
30,5
Steigung:
3,5
Durchmesser 2:
60
Durchmesser 1:
30,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
3,5 mm
Länge:
30,5 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
30,5 mm
Durchmesser:
60 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 60 x 30.5 x 3.5, tellerfeder, tellerfeder 51 x 3,5, 2093-60-30,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7488*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,004*
€ 5,95476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,514*
€ 5,37166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2652*
€ 1,50559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1463*
€ 1,3641
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1063*
€ 1,3165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9188*
€ 1,09337
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7488*
€ 0,89107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.