Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 6 x 12 4.6 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 6 x 12 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 6 x 12 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 6 x 12 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 6 x 12 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 6 x 12 4.6 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-28442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28442
EAN/GTIN:
     4057221040717
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 6x12 4.6, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft und Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
18
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
10
d:
6
l:
12 mm
e:
10,89
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
b=l>200 mm:
37
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewinde:
M 6
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.