Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 10, Stahl galv. verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 10, Stahl galv. verchromt
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 10, Stahl galv. verchromt
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 10, Stahl galv. verchromt
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 10, Stahl galv. verchromt
DIN 1587 Sechskant-Hutmutter, hohe Form M 10, Stahl galv. verchromt
Artikel-Nr.:
     5417F-284315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284315
EAN/GTIN:
     4057221976788
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m10
DIN 1587 10 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), galv. verchromt Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
17
t:
12,65
d:
10
h:
18
Antrieb:
Außensechskant
Einschraubtiefe:
12,65
Schlüsselweite:
17
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
18
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1587
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, 1587-10-6 / 6 Au (Stahl - gedreht)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1919*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6003*
€ 3,09436
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3915*
€ 0,46589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2902*
€ 0,34534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2319*
€ 0,27596
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.