Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 24 x 50 4.6 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 24 x 50 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 24 x 50 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 24 x 50 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 24 x 50 4.6 verzinkt farblos
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 24 x 50 4.6 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-28418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28418
EAN/GTIN:
     4057221040120
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 24x50 4.6, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft und Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
b:
54
k:
15
e:
39,55
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
73
Gewinde:
M 24
b=l 125-200 mm:
60
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
54
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
36
d:
24
l:
50 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Länge:
50 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
601
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601 4.6, din 601, din601 blau verzinkt, 601-24-50-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7064*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5964*
€ 3,08972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3964*
€ 2,85172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3064*
€ 2,74462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2064*
€ 2,62562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1264*
€ 2,53042
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7064*
€ 2,03062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.